LTO8カートリッジ

LTO8カートリッジ - 富士フイルムイメージングシステムズLTO8カートリッジ - 富士フイルムイメージングシステムズ

大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。

記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52222337LTO FB UL-8 12.0T J
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする