ハヤノ産業
フレームレスLED導光板サイン(メディア差替可能卓上タイプ)
導光板サインの決定版。
フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール。
ムラなく光り美しいサイン。
用途
化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー
奥行(mm)
【発光部】24.5
電源(V)
24
ベース奥行(mm)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メディア別途。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52222644
LSP24-2121
5
210×240
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52222653
LSP24-2130
6
210×330
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500