南榮工業
オリジナルハウス POフィルム
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途
育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面積
奥行(m)
扉形式
高さ(m)
間口(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52222739
OH-2750 PO
約4.1坪
5
蝶番式
2.1
2.7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52222748
OH-3650 PO
約5.5坪
5
蝶番式
2.5
3.6
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52222757
OH-4575 PO
約10.2坪
7.5
スライド式(2枚)
2.7
4.5
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52222766
OH-5710 PO
約17.3坪
10
スライド式(2枚)
3.1
5.7
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,240
~
/
税込
¥
6,864
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,240
~
/
税込
¥
6,864
~
離島
数量1につき
¥
9,360
~
/
税込
¥
10,296
~