曜日別特売

キヤノンRFマウント レンズ

キヤノンRFマウント レンズ - CanonキヤノンRFマウント レンズ - Canon

RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。
「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。
フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。
また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます

仕様【最大撮影倍率】約0.26倍付属品レンズキャップ全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52223369RF24-240mm F4-6.3 IS USM
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

RF24-240mm F4-6.3 IS USM 紹介動画【キヤノン公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする