ミラーレスカメラ EOS RP・ボディー

ミラーレスカメラ EOS RP・ボディー - Canonミラーレスカメラ EOS RP・ボディー - Canon

小型・軽量フルサイズ
キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。
そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。
完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。
細部まで高画質、約2620万画素
写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。
色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。
先進の画像処理性能、DIGIC 8
高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。
高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。
4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。
世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF)
撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。
秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。
さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。
バリアングル液晶モニター
ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。
人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応]
被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。
動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。
初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド]
主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。
好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト]
[背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。
仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。
(※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。)
多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)]
視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。
メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。
露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。

有効画素数約2620質量(g)約440仕様ボディのみセット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP電源LP-E17撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温)シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)液晶モニター3型ISO感度設定100~40000(マニュアル)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52223396EOSRP
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする