WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC

WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC - アシックス
(3件のレビュー)

JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造。ムレを抑えてハードな現場に。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。

形状ローカット機能耐油性・軽量甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯規格JSAA規格A級認定品材質(アッパー)人工皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー仕様インナーソール:取替式材質(ソール)ゴム底足幅ワイド(3E相当)認定番号1475内容量1足
注意
※本製品は通気性を重視して設計したため、ソールの通気口を通して靴内に水が浸入することがあります。予めご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522235881271A035.00124ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522235971271A035.00124.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236061271A035.00125ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236151271A035.00125.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236241271A035.00126ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236331271A035.00126.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236491271A035.00127ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236581271A035.00127.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236671271A035.00128ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236761271A035.00129ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236851271A035.00130ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
522236941271A035.10024ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237031271A035.10024.5ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237191271A035.10025ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237281271A035.10025.5ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237371271A035.10026ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237461271A035.10026.5ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237551271A035.10027ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237641271A035.10027.5ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237731271A035.10028ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237891271A035.10029ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
522237981271A035.10030ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52223606
2021-12-14
用途: 内装作業時
建設業・工事業

履き心地はアシックスならでは。
カラーリングもゴールドのワンポイントが
機能と共に映える。ソール内に空気を取り込む機能がNICEです。

対象商品 : 52223649
2022-01-04
用途: 工場内作業
株式会社流機エンジニアリング

1日中履いても疲れないし履き心地が大変良いとのことです。当社ウインジョブは人気です

対象商品 : 52223773
2020-06-01
用途: 屋上での防水工事
よご防水建設業・工事業

耐久性もありながら通気性も確保してあり
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする