ユニパックGP C-4 ヨコ長

ユニパックGP C-4 ヨコ長 - セイニチ(生産日本社)
(1件のレビュー)

手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。
袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。
開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。

用途書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け他、様々な用途に仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0159透明質量(g)120入数(枚)100内容量1袋(100枚)
注意
※袋の材質上、突起のある物を入れると破れる恐れがあります。
※可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。
※電子レンジやオーブンでの使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52224516GP C-4 YOKONAGAポリエチレン0.0410070(チャック下)なし
443
439
483(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52224516
2025-04-11
用途: 手芸のパーツ入れ スプーンいれ
その他業種

袋はそこそこ厚みもあり、開けしめを繰り返してもチャック部分がちぎれなくて丈夫。底が浅いので、ボタンやピンなど小さい物を入れても取りやすい。
31アイスでもらえる小ぶりなスプーンの長さぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする