トーグ安全工業
新まんが標識 MBシリーズ
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52224708
TMB-1
ご迷惑をかけてまことにすみません 安全第一で作業中です しばらくの間お詳し下さい
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224717
TMB-2
あぶないからはいってはいけません!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224726
TMB-3
通行禁止
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224735
TMB-4
型枠支保工 組立解体中 立入禁止
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224744
TMB-5
関係者以外立入禁止
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224753
TMB-6
開口部注意!!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224769
TMB-7
頭上注意
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224778
TMB-8
足もと注意
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224787
TMB-9
誘導員の設置 安全運転 バックの確認
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224796
TMB-10
安全は一人一人が責任者
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224805
TMB-11
災害0への挑戦
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224814
TMB-12
清潔 清掃 いつも綺麗にしよう
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224823
TMB-13
保護具を完全着用!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224839
TMB-14
保護帽を着用せぬ者の入場はお断り
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224848
TMB-15
保護帽は必ずアゴ紐を締め作業しましょう
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224857
TMB-16
整理整頓
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224866
TMB-17
お互いに声かけあってケガ防ごう!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224875
TMB-18
点検と整備を怠るな!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224884
TMB-19
高所作業は安全帯を使おう
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224893
TMB-20
リフトに乗るな!!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224909
TMB-21
投げるな!!落とすな!!働く仲間が近くにいる!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224918
TMB-23
感電注意!! アースはよいか
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224927
TMB-24
5S活動実施中!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224936
TMB-25
リフト制限荷重 資材許容数 1200kg 人は絶対に乗らないこと
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224945
TMB-26
の制限荷重00kg
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224954
TMB-27
消火器置き場
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224963
TMB-28
の最大積載荷重 kg
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224979
TMB-40
電気の修理は電気工事士に
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224988
TMB-41
喫煙所 分煙にご協力ください。
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52224997
TMB-42
第三者に迷惑をかけるな
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225006
TMB-52
合図の応答は確実に!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225015
TMB-55
酸欠危険!!関係者以外立入禁止
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225024
TMB-56
吊り荷の下は立入禁止
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225033
TMB-58
ガス溶接溶断は有資格者で
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225049
TMB-59
玉掛作業は有資格者で 修了証携帯のこと
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225058
TMB-60
取扱責任者以外の運転を禁ず
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225067
TMB-61
危険!! 爆発物 火気厳禁!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225076
TMB-62
危険高電圧
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225085
TMB-63
落下物注意!!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225094
TMB-64
足場の上に物を置くな!!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225103
TMB-65
場内ではくわえたばこ厳禁
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225119
TMB-66
安全第一
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225128
TMB-72
昇降口
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225137
TMB-74
たばこは吸殻入れ 紙くずはくず入れに入れましょう。
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225146
TMB-75
墜落防止
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225155
TMB-76
路肩に注意!!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225164
TMB-77
安全運転 前後左右の歩行者に注意を!! よく確かめよう!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225173
TMB-78
リフトの下に入るな!!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225189
TMB-80
使った器具は元の場所に戻しましょう
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225198
TMB-81
全員で協力 ケガ人を出すな!
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ