トーグ安全工業
アートまんが標識 MAシリーズ
かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52225374
TMA-1
ご迷惑をかけてまことにすみません安全第一で作業中です しばらくの間お詳し下さい
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225383
TMA-2
あぶないからはいってはいけません!
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225399
TMA-5
関係者以外立入禁止
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225408
TMA-7
頭上注意
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225417
TMA-8
足元注意
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225426
TMA-14
保安帽をかぶらない方の入場はお断り
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225435
TMA-16
整理整頓
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225444
TMA-66
安全第一
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225453
TMA-33
最大積載荷重0kg
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225469
TMA-67
歩行者用通路
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください