トーグ安全工業
コーンマンガフリー
標示板を差し込むことができるコーン専用取付け枠です。
材質
本体スチール製差込式、白色メラミン焼付SS取付リング
寸法(横×縦)(mm)
305×605
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52225478
COM-700F
約1
上部:100、下部:220
264512
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225487
COM-700FS
約1.2
上部:100、下部:270
264513
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください