トーグ安全工業
法令標示板(H板)
建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
取付方式
ビス止め
材質
塩ビ
仕様
クギ穴×4
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
表示内容
選択してください
労災保険関係成立票
建築基準法による確認済
建築計画のお知らせ
建設業の許可証
建設業者(専門工事業者)登録票
解体工事業者登録票
道路占用使用許可証
道路占用表
鉄骨製作工場名表示
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(横×縦)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52225496
WMH-H1(事務所用)
建設業の許可証
500×400
259111
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
52225505
WMH-H2(現場用)
建設業の許可証
500×400
259112
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225514
WMH-H4A
労災保険関係成立票
500×400
259114
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225523
WMH-H4B
労災保険関係成立票
500×400
259115
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225539
WMH-H5
道路占用表
500×400
259116
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225548
WMH-H6
建築基準法による確認済
500×400
259117
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225557
WMH-H7
道路占用使用許可証
500×400
259118
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225566
WMH-H3
建設業者(専門工事業者)登録票
400×300
259113
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225575
WMH-H8
鉄骨製作工場名表示
500×400
259119
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225584
WMH-H9
鉄骨製作工場名表示
500×400
259121
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52225593
WMH-H12
解体工事業者登録票
500×400
259122
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52225609
WMH-H13
建築計画のお知らせ
900×900
259123
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980