責任者表示ステッカー

責任者表示ステッカー - トーグ安全工業責任者表示ステッカー - トーグ安全工業責任者表示ステッカー - トーグ安全工業責任者表示ステッカー - トーグ安全工業責任者表示ステッカー - トーグ安全工業責任者表示ステッカー - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

作業の種類や責任者を明確に表示いたします。

取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52225618TSP-A1取扱責任者
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52225627TSP-A2運転責任者
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
52225636TSP-A3電気取扱責任者
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52225645TSP-A4責任者
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52225654TSP-A5作業主任者
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52225663TSP-A6管理責任者
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 各装置の責任者表示
製造業

会社が装置ごとに責任者を決めて表示するようになったため購入。
ラミネートで1枚ずつ作ることを考えれば大分楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする