トーグ安全工業
フロアスタンド(4ヶ国語表記)
コンパクトサイズのスタンドです。持ち運びしやすいので、あらゆる用途で使用できます。
取付方式
スタンド式
材質
PP
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)約300×690、(面板)約260×420
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52226178
PP-K60
立入禁止 ご迷惑をおかけします
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52226187
PP-K61
作業中 ご迷惑をおかけします
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226196
PP-K62
清掃中 ご迷惑をおかけします
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226205
PP-K63
足元注意 ご迷惑をおかけします
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226214
PP-K73
-
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください