トーグ安全工業
タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
仕様
裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)
450×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52226327
TKH-1
ここでは安全帯を使用せよ
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52226336
TKH-2
ここは安全帯使用区域
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52226345
TKH-3
関係者以外の立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226354
TKH-4
この先あぶない入ってはいけません
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226363
TKH-5
危険箇所に付立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226379
TKH-6
外した手すりは必ずもとへ 開口部
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226388
TKH-7
頭上注意
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226397
TKH-8
整理整頓
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226406
TKH-9
最大積載荷重400kg
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226415
TKH-10
最大積載荷重kg
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226424
TKH-11
足もと注意
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226433
TKH-12
ここは安全通路
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226449
TKH-13
ここは作業通路
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226458
TKH-14
指定場所以外禁煙
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226467
TKH-15
昇降口
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226476
TKH-16
昇降階段
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226485
TKH-17
ここに物を置くな
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226494
TKH-18
投げるな 落とすな
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226503
TKH-19
型わく支保工 組立解体中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226519
TKH-20
足場組立 解体中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226528
TKH-21
安全第一
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226537
TKH-22
上部作業中
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226546
TKH-23
高所作業中
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226555
TKH-24
ここは駐車禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226564
TKH-25
作業半径内 作業中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226573
TKH-26
鉄骨組立等 作業中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226589
TKH-27
土止め支保工 作業中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226598
TKH-28
地山の掘削 作業中 立入禁止
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226607
TKH-29
吊り荷の下に絶対入るな
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226616
TKH-30
飛来落下物
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226625
TKH-31
墜落災害の絶滅
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226634
TKH-32
保護帽安全着用
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226643
TKH-33
ここは喫煙場所
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226659
TKH-34
ここは歩行者通路
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226668
TKH-35
火気厳禁
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください