トーグ安全工業
伸縮コーン
収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。
携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)
材質
ナイロン、ポリエチレン、ABS
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り
内容量
1本
注意
※多少仕様が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52226957
PCK-70RC
310×H700
約1
700
434113
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
52226966
PCK-45RC
250×H435
約0.6
435
434114
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226975
PCK-70R
330×H700
1.74
700
434111
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52226984
PCK-45R
340×H450
0.92
450
434112
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください