曜日別特売

セフティコーン伸縮式

セフティコーン伸縮式 - トーグ安全工業

伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!!
LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。

材質ナイロン、ポリエチレン、ABS寸法(mm)380×H700質量(kg)約3.5高さ(mm)700種類伸縮式使用電池単4乾電池×2本(別売)デザインライン入りメーカー商品コード434115内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52226993PCK-70RS
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【安全保安用品】セフティコーン伸縮式 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする