トーグ安全工業
高輝度コーンサイン
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式
蝶番式
材質
プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様
SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
300×500×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52227063
KCOS-ムジ
ムジ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227079
KCOS-00
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227088
KCOS-01(00)
00m先
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227097
KCOS-01(m)
m先
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227106
KCOS-02
減速してください
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227115
KCOS-04
片側交互通行
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227124
KCOS-05
段差注意
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227133
KCOS-06
停止位置
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227149
KCOS-07
歩行者通路 こちらをとおってください
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227158
KCOS-08
工事区間終り
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227167
KCOS-08(S)
工事区間始り
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227176
KCOS-09
徐行
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227185
KCOS-10A
工事中
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227194
KCOS-12
御迷惑をおかけして居ます 工事中御協力をお願い致します
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227203
KCOS-13
通行止
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227219
KCOS-14
車両通行止
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227228
KCOS-17
この車線変更
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227237
KCOS-18
この車線減少
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227246
KCOS-22
工事関係者以外立入禁止
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227255
KCOS-26
工事中につきまわり道にご協力願います
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227264
KCOS-31
工事中につき通り抜け出来ません う回お願いします
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227273
KCOS-35
工事用車両出入口
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227289
KCOS-46
右によってください
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227298
KCOS-47
左によってください
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227307
KCOS-48
とび出し注意
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227316
KCOS-60
頭上注意
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227325
KCOS-61
開口部注意
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227334
KCOS-62
作業通路
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227343
KCOS-63
必ず安全帯を使用せよ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227359
KCOS-白ムジ
白ムジ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください