トーグ安全工業
樹脂製アートサイン(封入反射)
(1件のレビュー)
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
(標示面)PP
寸法(横×縦)(mm)
300×450
内容量
1セット
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
タイプ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52227368
ATS-2W
作業中
両面
434151
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227377
ATS-2S
作業中
片面
434152
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227386
ATS-4W
駐輪禁止
両面
434153
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227395
ATS-4S
駐輪禁止
片面
434154
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227404
ATS-6W
駐車禁止
両面
434155
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227413
ATS-6S
駐車禁止
片面
434156
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227429
ATS-10W
工事中
両面
434157
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227438
ATS-10S
工事中
片面
434158
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227447
ATS-12W
身障者専用
両面
434159
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227456
ATS-12S
身障者専用
片面
434160
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227465
ATS-21W
お願い 工事中ご協力をお願いいたします
両面
434161
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227474
ATS-21S
お願い 工事中ご協力をお願いいたします
片面
434162
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227483
ATS-22W
立入禁止
両面
434163
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227499
ATS-22S
立入禁止
片面
434164
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227508
ATS-29W
歩行者通路
両面
434165
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227517
ATS-29S
歩行者通路
片面
434166
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227526
ATS-40W
無地
両面
434167
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227535
ATS-40S
無地
片面
434168
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227544
ATS-41W
無地
両面
434169
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227553
ATS-41S
無地
片面
434170
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください