トーグ安全工業
コーンサイン(シェブロン)
(1件のレビュー)
道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)
取付方式
蝶番式(右・左切替式)
仕様
SSΦ5×140リング付き
材質
アルミ
質量(kg)
約0.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52227569
COS-SKK305A
300×500×1
高輝度オレンジ蛍光反射
224189
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227578
COS-SK305A
600×500×1
高輝度オレンジ反射
225198
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227587
COS-SK305B
600×500×1
黄蛍光反射
225117
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください