トーグ安全工業
LEDコーンカバー
通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります。
フラッシュ発光なので、従来製品よりも明るく、より遠くから危険を認知する事が出来ます。
取付方式
カラーコーン取付
LED光源(mcd)
8000
電池寿命
約2週間(アルカリ乾電池使用時)
LED使用数(個)
18
内容量
1個
注意
※ソフトカラーコーンは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
LED色
電池
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52227675
LCV-18GW
緑反射/白
緑
単3乾電池×3本(別売)
743211
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
52227684
LCV-18BW
青反射/白
青
単3乾電池×3本(別売)
743212
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227693
LCV-18RW
赤/白反射
赤
単3乾電池×2本(別売)
743213
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52227709
SVC-9R(赤LED)
赤/白反射
赤
単3乾電池×4本(別売)(片面2本づつ)
743221
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
52227718
SVC-9B(青LED)
赤/白反射
青
単3乾電池×6本(別売)(片面3本づつ)
743222
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください