トーグ安全工業
マルピカ7ソーラー
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
仕様
無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
スイッチ
充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×61×264
光源
高輝度LED×8個
使用電池
ニカド単3×2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52227894
MP-7S
赤点滅
¥
3,000
¥
2,998
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
残り1点です
52227903
MP-7SB
青点滅
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルピカ7ソーラー 紹介動画
参考になった