曜日別特売

ニューパルサインLED回転灯 150型

ニューパルサインLED回転灯 150型 - トーグ安全工業ニューパルサインLED回転灯 150型 - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140内容量1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228156NPS-L150R(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS、(取付ブラケット)SUS712211
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228165NPS-L150A(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABSオレンジ712212
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52228156
2024-01-10
用途: 飲食店の目印
アイ・バン株式会社

2022年9月に設置分ですが2024年1月に故障しました。
1年半も持たないのであまり良い商品とは思えないですね。
保証が有ると良いのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする