曜日別特売

ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

ニューパルサイン回転灯 150型(電球) - トーグ安全工業
(2件のレビュー)

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140内容量1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228174NPS-B150R712221
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
52228183NPS-B150Aオレンジ712222
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 半年持ちません2

メーカー経由で新品交換してもらいましたが外気温5度で
電源を入れると回転しません
そのまま30分ほど経過すると回転を始めます。
電球は点灯しています。
回転灯の意味をなさないため別メーカーに変えます。
安物買いになりますから購入は控えたほうが良いです。

2024-09-25
用途: 半年持ちません
アンドー電器

4月30日設置、本日回転不良。
設置一か月で電球切れ、電球交換後は本日まで回っていましたが
止まりました。電球はついているし、おろして別コンセントに接続しても
回転はしません。
電球についてはメーカーにこんなに早く切れるのか問い合わせましたが
3か月以上待っても回答なし。
モノタロウもメーカーに直接聞いてください、とのスタンスでサポートなし。
本製品の補償についても記載ないので、このメーカーのものは
購入しないほうがいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする