ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

ニューパルサイン回転灯 180型(電球) - トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球) - トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球) - トーグ安全工業
(5件のレビュー)

電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。

材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140内容量1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228199NPS-B180R713211
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52228208NPS-B180Aオレンジ713212
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【LED回転灯】ニューハ?ルサイン回転灯180型 紹介動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 看板のメンテナンス
ハヤノ建築工房建設業・工事業

看板に付いていた回転灯が故障して同じものを探していたところこのサイトで見つけたので購入しました。ポン付けできたので満足です

対象商品 : 52228208
2024-03-17
用途: 喫茶店の看板用
日建住宅建設業・工事業

前回125型を購入しましたが、180型はやはり違う。

対象商品 : 52228208
2023-03-30
用途: 店舗看板
飲食業

設置が簡単。音が静か。遠くからでもピカピカ光っています。

2が参考にしています
対象商品 : 52228208
2023-04-13
用途: 店舗看板
谷屋電気管理事務所

LEDタイプを使用していましたが日中は光が弱いので電球タイプに変更しましたが
取付ボルトに平ワッシャーが付属(スプリングワッシャーは付属)していませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 52228208
2023-03-08
用途: 喫茶店
飲食業

重さが少し気になります、静かさにはビックリしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする