曜日別特売

ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

ニューパルサイン回転灯 125型(電球) - トーグ安全工業
(3件のレビュー)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。

材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140内容量1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228235NPS-B125R716221
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52228244NPS-B125Aオレンジ716222
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52228244
2025-01-23
用途: 外看板
飲食業

1ヶ月で回転しなくなりました。
電球は付いています。
そんなに安くはないのに残念でした。

対象商品 : 52228244
2022-04-29
用途: 制御機械に付属として販売

他社の同商品はかなりの値上げにつき海外メーカーですが使用に問題はない

1が参考にしています
2024-02-07
用途: スタント看板に付けましたが
建設業・工事業

使って半年でランープがつかなくなりました、返品/返金もしてくれない状況です。自社ものの悪さ言わず、配線が悪いと言い訳してるし、日本の会社と思わない。安いヤズは訳ありです!みなさん、気をつけた方がいいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする