LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ

LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業LEDリフレクターベスト70 高視認タイプ - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

腰周部にもLEDが9灯あり、側面の視認性が向上しました。
新開発のオリジナルLEDベストです!! 集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用しています!!
腰周り部にもLEDが9灯付いていますので、側面の視認性が大きく向上しました。(前面:14灯、裏面:11灯)
他社製と比べて高照度の高輝度LEDを採用しました。(明るさ約10000mcd)直視できない程の明るさです。
集光レンズを全てのLEDに使用しています。通常よりも大きく明るく見せる効果があります。
サイズはフリーです。ウエストのサイズをマジックテープで調整できるので様々な体型に対応します。
多機能ポケットは携帯電話(iPhone 7 Plusが入ります)や小型トランシーバー等が入る大きめサイズです。

サイズフリーLEDランプあり幅(mm)(反射)70光源集光レンズ付き高輝度LED×25灯(前面:14灯、裏面:11灯)LED光源(mcd)約10000視認距離500以上内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228314FSD-70BWR-白反射
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228323FSD-70BWB-白反射
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228339FSD-70YYR-黄蛍光反射
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228348FSD-70YYB黄メッシュ黄蛍光反射
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228357FSD-70BYR紺メッシュ黄蛍光反射
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228366FSD-70BYB紺メッシュ黄蛍光反射
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228375FSD-70RYRオレンジメッシュ黄蛍光反射
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228384FSD-70RYBオレンジメッシュ黄蛍光反射
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 夜間の屋外作業
建設業・工事業

メーカーHPの説明文にあるとおり、直視をためらう程度にLEDが明るく、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする