ショートベスト60

ショートベスト60 - トーグ安全工業ショートベスト60 - トーグ安全工業ショートベスト60 - トーグ安全工業ショートベスト60 - トーグ安全工業

ショート丈の反射ベストです。軽量で作業しやすい!!
腰部が高いので作業工具が引っ掛かりにくく、座った時にしわになりにくいのが特徴です。
視認性が高いので夜間作業も安全です。
来る久手動きやすい反射ベストです。

サイズフリー丈区分ショート丈材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール幅(mm)(反射)60着丈(cm)約450内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228436FSD-60BW-S紺メッシュ白反射
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228445FSD-60YY-S黄メッシュ黄蛍光反射
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228454FSD-60BY-S紺メッシュ黄蛍光反射
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228463FSD-60RY-Sオレンジメッシュ黄蛍光反射
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする