曜日別特売

エアーメッシュ反射ベスト50

エアーメッシュ反射ベスト50 - トーグ安全工業エアーメッシュ反射ベスト50 - トーグ安全工業エアーメッシュ反射ベスト50 - トーグ安全工業エアーメッシュ反射ベスト50 - トーグ安全工業

直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。
反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 視認性が高いので夜間作業も安全です。

サイズフリー材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス着丈(cm)約570内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228479FSD-AM50BW紺メッシュ
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52228488FSD-AM50RWオレンジメッシュ
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52228497FSD-AM50GW緑メッシュ
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228506FSD-AM50YW黄メッシュ
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする