トーグ安全工業
LEDリフレクターライト(LED合図灯)
(1件のレビュー)
使用電池
単2乾電池×2(別売)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
連続使用時間(時間)
質量(g)
スイッチ
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228673
ESL-2
540
約50
約145(電池含まず)
プッシュ式×1個
34~30
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52228689
ESL-2F
540
約50
約145(電池含まず)
プッシュ式×1個
34~30
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52228716
ESL-SB54N
530~385
約50
約255(電池含まず)
プッシュ式×2個
35~30
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228698
ESL-1
560
約50
約175(電池含まず)
プッシュ式×2個
34~30
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
52228707
ESL-1H
560
約30
約175(電池含まず)
プッシュ式×2個
34~30
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください