トーグ安全工業
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)
(1件のレビュー)
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)
260
連続使用時間(時間)
約12~30
質量(g)
約140(電池含まず)
寸法(Φmm)
33
使用電池
単3乾電池×3(別売)
防水性
防滴タイプ
発光パターン
点滅・連続全灯の両用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
LED光源(mcd)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228743
ESL-5(赤)
赤×12灯+白×1灯
(赤)4000
587533
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
52228759
ESL-5RB(赤青)
赤×6灯+青×6灯+白か1灯
4000
587534
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください