曜日別特売

キングバンド

キングバンド - トーグ安全工業
(2件のレビュー)
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52229626Φ38片面38567511
600
549
604(税込)
当日出荷
52229635Φ50.8片面50.8567512
700
639
703(税込)
当日出荷
52229644Φ60.5片面60.5567513
800
689
758(税込)
当日出荷
52229669Φ89.1片面89.1567515
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
52229678Φ38W両面38W567521
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
52229687Φ50.8W両面50.8W567522
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
52229696Φ60.5W両面60.5W567523
800
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
52229705Φ76.3W両面76.3W567524
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
52229714Φ89.1W両面89.1W567525
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
52229653Φ76.3片面76.3567514
900
819
901(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 60mm径の天体望遠鏡鏡筒バンドとして利用
鉱業

外径60mmの天体望遠鏡(BORG製)の鏡筒バンドとして使用するため2個購入しました。内側に薄いクッションテープを張って使用しました。高価な市販の鏡筒バンドを使用しなくても鏡筒を架台に固定することができます。ただ、金属板の曲げの真円精度は、あまり良くないので、若干修正した箇所がありました。

対象商品 : 52229644
2023-10-02
用途: 構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所

耐久性は分かりませんが、30年ほど前の昔の標識用に比べ、軽くねじの径も小さいので扱いやすく簡単に標識交換が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする