曜日別特売

LEDストリームワン

LEDストリームワン - トーグ安全工業LEDストリームワン - トーグ安全工業LEDストリームワン - トーグ安全工業LEDストリームワン - トーグ安全工業

路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
注意
※充電池タイプのみ一斉同時点滅が可能です。
※充電池タイプの1個売り商品は10個売りに付属する充電ケースのみで充電が可能となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
質量(g)
使用電池
電池
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52229827LSE-R11個約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229836LSE-R1R1個約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229845LSE-Y11個約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229854LSE-Y1R1個約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229863LSE-B11個約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229879LSE-B1R1個約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229897LSE-R10R1セット(10個)約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229906LSE-Y101セット(10個)約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229915LSE-Y10R1セット(10個)約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229924LSE-B101セット(10個)約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229933LSE-B10R1セット(10個)約250AC110-220V・DC12V充電池約24~36時問
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52229888LSE-R101セット(10個)約280アルカリ単3乾電池×4本(テスト用付属)乾電池約72~96時間
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする