曜日別特売

充電式LED小型作業灯

充電式LED小型作業灯 - トーグ安全工業充電式LED小型作業灯 - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。

電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52229958TRL-27SW271800
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52229967TRL-48SW483800
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【作業用ライト】充電式LED作業灯 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 夜間外で使用
運輸・通信業

LEDが大変明るく、電池の持ちも良いので満足しています。
明るい方もDC電源があればよかったと少し思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする