曜日別特売

充電式LED投光器(40Wタイプ)

充電式LED投光器(40Wタイプ) - トーグ安全工業

とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯

電球の種類LED保護等級IP65(耐塵防水仕様)消費電力(W)40全光束(Lm)3200仕様バッテリー残量計、USB出力付き付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A)材質アルミ合金質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)22.2電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間メーカー商品コード974442発光パターン100%/50%/SOS/FLASH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52229976TRL-40SW
33,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【作業用ライト】LED投光器40W 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする