トーグ安全工業
三角サイン
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(92)
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様
反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品
寸法(mm)
505
認定番号
公F79-24
メーカー商品コード
878111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52229985
MRT-50N
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください