曜日別特売

タイヤストッパー(軽自動車用)

タイヤストッパー(軽自動車用) - トーグ安全工業

坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。

適合車種軽自動車用材質ゴム製仕様滑り止め付き質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×100メーカー商品コード854153内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52230064TS-80(黒)
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする