トーグ安全工業
白板 フチ曲げ式(ヘソ穴)
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式
ビス止め
材質
鋼板
文字内容
無地
穴数
ヘソ穴2
寸法(横×縦)(mm)
400×680
メーカー商品コード
244111
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230466
20-1
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください