トーグ安全工業
白板 明治山曲げ式(クギ穴)
鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。
取付方式
ビス止め
材質
鋼板
文字内容
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
寸法(横×縦)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230475
20-2
クギ穴4
300×300
244112
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230484
20-3
クギ穴4
450×450
244113
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230509
20-5
クギ穴8
900×900
244115
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230518
20-6
クギ穴4
300×600
244116
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230527
20-7
クギ穴6
400×680
244117
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230536
20-8
クギ穴8
600×900
244118
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230545
20-9
クギ穴8
200×900
244119
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230554
20-10
クギ穴8
250×1100
244121
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52230493
20-4
クギ穴8
600×600
244114
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください