曜日別特売

白板 フチ山曲げ式(クギ穴)

白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業白板 フチ山曲げ式(クギ穴) - トーグ安全工業

鋼板の白板です。無地なので、内容を自由に製作することが可能です。
穴とフチの仕様が2種類ございます。

取付方式ビス止め材質鋼板文字内容無地穴数ヘソ穴2内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223056320-11450×300244122
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5223057920-12300×450244123
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223058820-13600×350244124
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223059720-14350×600244125
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223060620-15600×600244126
3,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223061520-16600×900244127
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする