建災防統一安全標識(450×600)

建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業建災防統一安全標識(450×600) - トーグ安全工業

「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。

取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)450×600内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231559WMK-1A頭上注意
700
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231568WMK-2A足もと注意
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231577WMK-3A開口部注意
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231586WMK-4A感電注意
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231595WMK-5A安全帯仕様
700
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231604WMK-6A保護帽着用
700
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231613WMK-7A立入禁止
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231629WMK-8A整理整頓
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231638WMK-9A積載荷重
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231647WMK-10A消火器
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231656WMK-11A喫煙所
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231665WMK-12A禁煙
700
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231674WMK-13A火気厳禁
700
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする