トーグ安全工業
建災防統一安全標識(300×450)
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
300×450
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
表示内容
選択してください
保護帽着用
喫煙所
安全帯仕様
感電注意
整理整頓
消火器
火気厳禁
禁煙
積載荷重
立入禁止
足もと注意
開口部注意
頭上注意
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231683
WMK-1B
頭上注意
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231699
WMK-2B
足もと注意
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231708
WMK-3B
開口部注意
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231717
WMK-4B
感電注意
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231726
WMK-5B
安全帯仕様
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231735
WMK-6B
保護帽着用
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52231744
WMK-7B
立入禁止
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231753
WMK-8B
整理整頓
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231769
WMK-9B
積載荷重
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231778
WMK-10B
消火器
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231787
WMK-11B
喫煙所
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231796
WMK-12B
禁煙
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231805
WMK-13B
火気厳禁
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください