トーグ安全工業
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。
高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様
cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
質量(g)
約640(本体のみ)
寸法(Φmm)
(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×70×260
保護等級
IP66相当
光源
超高輝度LED
使用電池
単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)
6灯×2
視認距離
約800
連続点灯時間(時間)
(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン
2種(同時点滅・上下交互点滅)
内容量
1個
注意
※ソーラーと乾電池を同時使用する場合、ソーラーが優先され無くなると乾電池に切り替ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231936
TG-WB2R
赤点滅
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231945
TG-WB2Y
黄点滅
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52231954
TG-WB2B
青点滅
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク 紹介動画
参考になった