ソララ

ソララ - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。

LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52232006SS-160RG
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52232006
2023-12-19
用途: 注意箇所の明示
建設業・工事業

カラーコーンの上部に差し込む2箇所の突起が90度ずれているので、簡易な盗難防止機構になっていると思います。点滅パターンや光量に関しても問題なく、注意喚起に十分に役立ちます。日照不足気味の箇所に設置しているので、ソーラー充電でどの程度動作するのかは今後評価していきたいのですが、電池切れで不点になったとしても、電池単体で充電できるので大きな影響はないと考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする