トーグ安全工業
LEDトーグベスト
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズ
ラージフリー
LEDランプ
あり
LED色
赤・青
仕様
ネームタグ付き
材質
耐寒性反射材
幅(mm)
(反射)80
LED光源(mcd)
8000(MAX)
電池寿命
アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)
-30
視認距離
約200m以上
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232033
FSD-18RB-YY
黄メッシュ
黄蛍光反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232049
FSD-18RB-BY
紺メッシュ
黄蛍光反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232058
FSD-18RB-OY
オレンジメッシュ
黄蛍光反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232067
FSD-18RB-YW
黄メッシュ
白反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232076
FSD-18RB-OW
オレンジメッシュ
白反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232085
FSD-18RB-YGW
黄緑メッシュ
白反射
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232024
FSD-18RB-BW
紺メッシュ
白反射
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください