トーグ安全工業
LEDリフレクターライト 青
LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
色
青
長さ(mm)
560
連続使用時間(時間)
約40
質量(g)
約145(電池含まず)
スイッチ
プッシュ式×1個
寸法(Φmm)
約34~30
使用電池
単2乾電池×2(別売)
LED色
青
LED光源(mcd)
10000×6灯
メーカー商品コード
587518
発光パターン
点滅・連続全灯の両用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232103
ESL-6B
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください