曜日別特売

路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm

路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm - トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm - トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm - トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm - トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm - トーグ安全工業

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。

取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W300×300内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52232234SLH-K01B出口
9,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
52232243SLH-K02B事務所
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232259SLH-K03B順路
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232268SLH-K04B駐車場
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232277SLH-K05B左右確認
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする