トーグ安全工業
3Dストップマーク
用途
立体的なイラストを用いたストップマークです。
表示内容
とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式
シール/ステッカー
材質
3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)
寸法(横×縦)(mm)
370×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232408
3D-01(パンダ)
635531
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52232417
3D-03(さる)
635532
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232426
3D-04(恐竜)
635533
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52232435
3D-07(いぬ)
635534
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232444
3D-08(ねこ)
635535
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください