トーグ安全工業
吹き流し標識
文字内容
横風に注意!! 吹き流しと風速のめやす
取付方式
ビス止め
材質
グリーンエコボード製
仕様
穴4スミ
寸法(横×縦)(mm)
450×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232469
WE61
吹き流しS、SS型用
274212
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
52232453
WE60
吹き流しL型用
274111
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください