曜日別特売

デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角

デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 - 虹技デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 - 虹技
(2件のレビュー)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。

硬度HRB75~95内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4715702220-45-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)45100020平角
6,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
47157503K50-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)50100050
16,500
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
47157512K55-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)55100055
19,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
4715703120-85-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)85100020平角
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715700420-105-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)105100020平角
14,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715710125-50-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)50100025平角
8,430
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715711725-60-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)60100025平角
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715712625-75-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)75100025平角
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715708325-100-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)100100025平角
16,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715715330-60-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)60100030平角
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715716230-80-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)80100030平角
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715719635-75-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)75100035平角
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715727550-65-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)65100050平角
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715728450-75-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)75100050平角
24,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715725750-150-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)150100050平角
49,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4715738175-125-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)-1000-平角
45,300
取扱い終了
47157485K40-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)40100040
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
47157494K45-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)45100045
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
47157521K60-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)60100060
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
47157537K75-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)-1000-
25,400
取扱い終了
47157546K80-1000普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)-1000-
28,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47157153
2020-01-30
用途: 機械部品の材料

デンスバーがモノタロウ経由で注文できるのはうれしいです。重量物ですので送料がかからない条件のときにまた利用しようと思います。

対象商品 : 47157022
2019-08-09
用途: フライス盤で部品作り
製造業

安価で部品作りにはとても良いです。平角で500mmの長さがあれば、更に注文しやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする