からふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き)

からふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシからふるしんぶん楽っくプラス(キャスター付き) - タマハシ
(4件のレビュー)

積み重ねも出来る省スペース設計!
お部屋を彩る見せる収納。
新聞や雑誌を、種類毎や家族でカラーを変えて楽しく収納出来ます。

寸法(mm)330×270×385材質ポリプロピレン、ナイロン耐荷重(kg)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52234596-グリーン
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
52234605-オレンジ
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
52234614-ピンク
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 新聞を整理する
田中駐車場不動産業

新聞をストックするためによく考えられている。値段も手ごろであるが、下のローラーを取り付ける際に、プラスチックが一部破損したため強度上の改良が必要。

2025-06-28
用途: 不用になったチラシ等のストック
教育・研究機関

散らかしが纏まるようになりました。
家庭用に落ち着いた色も出してほしいです。

対象商品 : 52234596
2021-09-06
用途: 新聞、広告の整理
サービス業

色鮮やかで部屋が明るくなります。2段重ねができるので場所も取りません。後から紐がセットできるので助かります。値段相応かと思いますがちょっとヤワいかな。場所移動しようとすると少しグラグラします。でも気を付ければよいので問題ありません。

対象商品 : 52234605
2020-10-19
用途: 職場で使用

新聞と雑誌用に色を変えて使っていますが、カラフルで使い勝手もいいので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする